フクダクラフト
フクダクラフトの デスク・テーブル
フクダクラフトの 食堂用テーブル
カフェテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73633403
品番
TS-5440 DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
椅子に座った時の高さに合わせた設計。3本足がオシャレに演出。
色
ブラウン木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×540
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
天板:約5
用途
お部屋がカフェ風に早変わり。ソファ横のサイドテーブルやベッド横のナイトテーブルに。
材質
積層合板
幅(mm)
400
高さ(mm)
540
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
約5
材質(天板)
積層合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×54
天板形状
丸
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1以上のご注文
お送りできません