使用帯域UHF
付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20〜50
外形寸法(mm)84×90×47
電源AC100/2.0W、3.9W(UHF電源供給時)DC15V/70mA、170mA(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470〜710(ch.13〜52)
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40〜46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力範囲41〜77(dBμV)
利得(dB)【入力レベル切替】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0〜-10以上(連続可変)