SUTTO FIT(スットフィット) 2246

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73638548 品番 22460350021
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スット履ける!フィットする!・足裏にフィットするインソールと底が一体形状。
秘密がたくさん詰まったルームシューズです。
軽量!・履き口が広く、足入れラクラクなのに、脱げにくい!

材質表素材:(婦人用)ポリエステル65%・綿35%、(紳士用)ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA 使用場所室内用 性別婦人用 ラズベリー サイズS サイズ(cm)20.5〜21.5 標準質量(g/片足)約100(Lサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73638539
2022-07-08
用途:
お客様宅内での作業時
建設業・工事業

踵があるので、足にフィットして、大変動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする