曜日別特売
2435 長袖シャツ(男女兼用) 2435 アイトス 73638665

フロントスタイル

2435 長袖シャツ(男女兼用) 2435 アイトス 73638665
2435 長袖シャツ(男女兼用) 2435 アイトス 73638665
2435 長袖シャツ(男女兼用) 2435 アイトス 73638665
2435 長袖シャツ(男女兼用) 2435 アイトス 73638665

長袖シャツ(男女兼用) 2435

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
73638665
品番
2435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54.5
その他
【二酸化炭素】9.995 (kg-CO2)
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする