曜日別特売
2435 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 73639207

バックスタイル

2435 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 73639207
2435 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 73639207
2435 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 73639207
2435 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 73639207

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ6L
内容量1着注文コード73639207品番2435
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

その他【二酸化炭素】9.995 (kg-CO2)材質制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチックブルーサイズ6L胸廻(cm)144肩幅(cm)59袖丈(cm)62.5着丈(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする