BX07S ビジネス名刺 ヒサゴ 73639624 BX07S ビジネス名刺 ヒサゴ 73639624 BX07S ビジネス名刺 ヒサゴ 73639624

ビジネス名刺

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) 面付10 紙厚(mm)0.18 注文コード73639624 品番BX07S
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は面付・紙厚・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した切り口スッキリのスタンダード名刺です。

厚さ(mm)0.18 坪量(g/m2)157 面付10 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー 寸法(mm)210×297(A4) 紙厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)99×55 シートサイズA4
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする