曜日別特売
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108

detail3

2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108
2451 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451 アイトス 73640108

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2451

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
ネイビー
ウエスト(cm)
82
サイズ
M
注文コード
73640108
品番
2451
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

その他
【二酸化炭素】11.575 (kg-CO2)
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする