※面付図
ヒサゴ
給与明細書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(400セット)
注文コード
73642065
品番
GB832
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明細書タイプ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
サイズ(inch)
10"×5"
表示項目
1.明細書、2.明細書
寸法(inch)
10"×5"(254×127)
サイズ(mm)
254×127
入数
400セット
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
241×127(9_1/2"×5")