4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985

detail2

4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985
4951 カーゴパンツ(男女兼用) 4951 アイトス 73643985

カーゴパンツ(男女兼用) 4951

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)110
サイズ5L
内容量1着注文コード73643985品番4951
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
通気性
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
その他
【二酸化炭素】6.440 (kg-CO2)
材質
エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする