detail1
アイトス
ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 50506
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
チャコール
ネイビー
ブラック
モカ
ウエスト(cm)
85
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
サイズ
L
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73646828
品番
50506
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
通気が心地よいパンツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
103
その他
【二酸化炭素】4.956 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
股下(cm)
80