detail1
アイトス
ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 50506
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
モカ
ウエスト(cm)
70
注文コード
73646995
品番
50506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
通気が心地よいパンツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
モカ
サイズ
SS
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
91
その他
【二酸化炭素】4.956 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
股下(cm)
80