フロントスタイル
アイトス
セーフティシューズ(男女兼用) 51682
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ネイビー
ブラック
ライトグレー
サイズ
24.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73647406
品番
51682
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンズフリーセーフティシューズ
手を使わずにサッと履けるハンズフリーで脱ぎ履きの多い職場の作業効率が上がります。
色
ライトグレー
サイズ
24.5
仕様
【二酸化炭素排出量】7.393 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+メッシュ+TPU