曜日別特売
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720

ソール

51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720
51682 セーフティシューズ(男女兼用) 51682 アイトス 73647720

セーフティシューズ(男女兼用) 51682

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ28
内容量1着注文コード73647720品番51682
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ハンズフリーセーフティシューズ
手を使わずにサッと履けるハンズフリーで脱ぎ履きの多い職場の作業効率が上がります。

色
ブラック
サイズ
28
仕様
【二酸化炭素排出量】7.393 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+メッシュ+TPU

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする