曜日別特売
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639

SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639
SD-9CA-B PCスタンド 無段階調整 アイリスオーヤマ 73648639

PCスタンド 無段階調整

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード73648639品番SD-9CA-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

前後・高さの無段階調整が可能なノートPCスタンドです。
安定感のある使い心地でオフィスや在宅ワークでの使用におすすめです。
ノートパソコン17.5インチ以下対応です。
タブレットスタンドとしても活躍します。
PCスタンドのメリット
画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。
そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。
PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。

色
ブラック
材質
炭素鋼、ABS樹脂、シリコーン
質量(g)
1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×231×49(折りたたみ時)
適合サイズ
ノートパソコン17.5インチ以下

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする