曜日別特売
VALSMG400 木製玄関ステップ 1段 パナソニックエイジフリー・ライフテック 73655007

木製玄関ステップ 1段

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73655007品番VALSMG400
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

玄関先によく馴染んで浮かない、天然木を使用した玄関ステップ。タテ・ヨコどちらでも取付可能です。

付属品固定金具材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチルゴム・スチール質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×8~20(3段階)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 玄関の上り
製造業

玄関廊下から直接では高すぎるので、一段低い高さ(15cm)で使用した。
ガッチリとした構造で安定感抜群、色も玄関全体にまっちして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする