もち切り器

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ 注文コード73657517 品番A-210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。

サイズ 受台寸法(mm)500×280 刃渡り(mm)265 材質(刃)ステンレス刃物鋼 用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
餅きりとして利用
民宿 小田 様 (サービス業)

今まで使用していたものが古くなり、購入しました。家内の実家の義母も大変使いやすいと好評でした。

対象商品:
73657508
2023-04-04
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

使用してみて、安くて、安定感があってとてもよかったです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする