布テープ

(1824件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 73657693 品番 -
販売価格(税込) ¥5,938 定期注文特価(税込)5,388
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤天然ゴム 粘着力2.3N/10mm 用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この製品は段ボールの封緘、宅配便や小包の荷造りなどの包装テープです。
※家具・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)の直接貼ったり、電器絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこリ・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いて下さい。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

軽梱包に最適!作業性とコストパフォーマンスにこだわった国産布テープ!
重ね貼りできてしっかり貼りつく! 定期注文で買い忘れを防止!定期注文のボタンをクリック!繰り返し頻度の設定で自動でお届けします!

豊富なサイズ展開、コストパフォーマンス、信頼の国産品、そして布テープならではの機能性で梱包作業をお助け。
布テープは、クラフトテープよりも頑丈で、凹凸面への粘着や重ね貼りもできるため、幅広い用途にお使いいただけます。
手で簡単にまっすぐ切ることができ、作業も捗ります。

まっすぐ切れて縦割けしづらい
手で簡単に切れる

手切れの良さで梱包作業がはかどります。

文字が書ける
油性インクもはじかない

油性マジックで文字が書けるのでメモ書きもできて便利です。

ガラス片の片付けにも
防災の常備品として

警視庁のSNSでも「布テープ」の活用法が紹介されています。飛散したガラス片の片付けや破損物の応急処置、連絡メモとして壁に貼ったり、添え木を患部に固定したりなど万能です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
手で切りやすく、粘着力も強く安心して段ボールの梱包に使えます。 注文番号73657684 段ボールの梱包 星5つ
切れやすく使いやすくて、大満足です!安いのが魅力です! 注文番号73657684 荷物発送の為の梱包用 星5つ
細いタイプの布テープはなかなか見つけられず、購入できてよかった。 注文番号73657675 雑誌などをまとめる 星5つ
値段も安く、耐久性・粘着力もしっかりしており重宝しております。 注文番号73657684 段ボール梱包 星5つ
幅広の布テープの為、合わせ部分の強度が標準より強くなり安心。 注文番号73657702 段ボール梱包 星5つ
ダンボールの梱包作業に使用したり廃材を束ねるのに便利です。 注文番号73657684 梱包資材 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

布テープ.
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1824
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
2枚の床マット間の合わせ面補強

フローリングの上に敷いた床マット、2枚の突合せのところが浮いてきてしまうので、上から補強材として貼り付けました。椅子の脚先があたるので、布テープぐらいの厚さと強度が最低必要で、また、通常の布テープでもある程度の接着力がありますが、接着力が2倍程度の強接着力テープが有ったら、購入したいです。

2025-12-23
用途:
7000円以上購入クーポンで

軽梱包には無難で良いと思います。
7000円以上購入クーポンで選べる布テープですが、
軽梱包用では直ぐに切れるし粘着も弱いので使えない人も居ると思います。
出来れば中重梱包も選べるようにして欲しいです。
若しくは中重梱包用までは要らないので、もう少し粘着を強く、切れにくくして欲しいです。

2026-03-26
用途:
梱包作業
製造業

粘着力もあり普通に使えてます。切り方が弱いとたくさん糸のようにテープが細長く残ってしまうので少し力を入れてちぎってます。

2026-03-12
用途:
通常業務
サービス業

フツーの品物で何も不自由なく使用することができます,なので価格の安いモノタロウ品は大変助かります。

2026-03-11
用途:
製品出荷の梱包作業
秩父電子株式会社 様 (製造業)

段ボールでの梱包に使用しています。丈夫でしっかり貼りつき、切るときは薄いのですぐに切れて重宝しております。

2026-03-14
用途:
色々と
製造業

湿度に弱いので室外に保管はやめたほうがいいです。
長尺があれば助かります。

2026-02-18
用途:
通箱梱包

切りやすい代わりに、剥がすときに縦に裂けて一度に取り切れず細く残った部分を剥がす必要がある。貼りっぱなしの段ボールなど使い捨て、には安価で良いと思います。
使用用途が限定される商品ふぁと思います。(無料クーポンでいただいたものです)

2026-01-06
用途:
主に箱の梱包・補強
株式会社牟田商会 様

いつも他の商品購入時にクーポンでもらっています。
テープ幅も使い勝手がよく、たまに床の細かいゴミを粘着力のあるテープでとったりして使用することもあり各部署に置いて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
基材を教えて下さい。
回答:
ポリエチレンラミネート合繊布(ポリエステル糸)になります。
2024-01-31
質問:
長さは25mのみでしょうか。
回答:
25mのみになります。
2024-01-31
質問:
内容量「1箱(30巻)」は個包装でしょうか。
回答:
個包装になります。
1人が参考にしています
2024-01-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする