HC-1086 ファストチャージャー用キャップユニット パール金属 73659051

ファストチャージャー用キャップユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659051
品番
HC-1086
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ファストチャージャーダイレクトボトル800パープルカラー(HC-1049)の交換部品です。

材質
ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
80×65×60
色
パープル
質量(g)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする