曜日別特売
K31 ストレート形止水栓 KVK 73661169

本体画像

ストレート形止水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73661169
品番
K31
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
仕様
固定こま
寸法(mm)
【給水管】420
ねじ規格
Rc1/2、G1/2
JIS規格
JISB2061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする