本体画像
KVK
ストレート形止水栓銅パイプ・ナットなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73661178
品番
K31-P2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
銅パイプ・ナットなし、固定こま
寸法(mm)
【給水管】420
ねじ規格
Rc1/2、G1/2
JIS規格
JISB2061