- 付属品
- 取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)
- 寸法(mm)
- 102×70×8.7
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 121
- ポート数
- USB-C×1
- 出力
- 5V=2A / 9V=2.22A
- 適合規格
- 【急速充電】Qi2充電 / PD3.0
- 最大出力(W)
- 【Qi2ワイヤレス】15
- 対応機種
- ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
- 入力
- 5V=3A / 9V=2.22A
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 使用可能回数
- 約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安
- 蓄電時間(時間)
- 2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。