CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420

CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO 73662420

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバーCIO-MB20W1C-SSA5K-S2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662420
品番
CIO-MB20W1C-SSA5K-S2
参考基準価格(税別)¥8,061販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠

付属品
取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)
寸法(mm)
102×70×8.7
色
シルバー
質量(g)
121
ポート数
USB-C×1
出力
5V=2A / 9V=2.22A
適合規格
【急速充電】Qi2充電 / PD3.0
最大出力(W)
【Qi2ワイヤレス】15
対応機種
ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
入力
5V=3A / 9V=2.22A
バッテリー容量(mAh)
5000
使用可能回数
約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安
蓄電時間(時間)
2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
注意
※本製品は熱を発する装置から離して使用してください。
※直射日光のあたる場所や車中など、高温の場所に放置しないでください。発熱、発火の原因となります。
※熱がこもりやすい環境で使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません、水などの液体がかからない場所での使用・保存をしてください。
※一定の温度になると充電が停止するため、しばらく冷やしてから再度使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする