曜日別特売
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465

CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465
CIO-MB35W1C-10K-S2W2 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー CIO 73662465

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73662465品番CIO-MB35W1C-10K-S2W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,364

モバイルバッテリー 10000mAh 【25W ワイヤレス急速充電】35W USB-C PC対応 MagSafe対応 マグネット吸着

付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)質量(g)188ポート数USB-C×1出力【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.91A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (Max 35W) / PPS 5-11V=3A (Max 33W)【USB-C+ワイヤレス】15W(5V=3A) + 5W適合規格【急速充電】Qi2.2 (25W) / USB Power Delivery 3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】25入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W)充電時間約160分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)約101×70×14.6使用可能回数約300回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする