スリムスツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73663817 品番 CS-LV
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

足元すっきり、作業に適したスツール!
コンパクト設計なので作業時に脚部が邪魔にならず、持ち運びも容易です。
PVCレザーは汚れに強く、中性洗剤でお手入れが可能です。

ラベンダー 仕様ガス圧ワンタッチ昇降式 材質脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)、座部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー 質量(kg)4.5kg キャスターΦ50mmウレタン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×485〜680 アズワン品番7-4489-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする