マルチ手提げバスケット29

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73663966 品番 -
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!
手提げハンドル付きで運搬に便利です。
置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。

ライトグレー 材質PP(ポリプロピレン) サイズバスケット/465×346×247mm、446×355×310mm、446×355×545mm 品名バスケット 容量(L)29 有効内寸(mm)上部/420×300×230、下部/363×242 キャスターΦ50mmゴム製 アズワン品番7-4573-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする