ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 脱衣カゴ
マルチ手提げバスケット29
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73663984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!
手提げハンドル付きで運搬に便利です。
置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。
色
ダークグレー
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
バスケット/465×346×247mm、446×355×310mm、446×355×545mm
品名
バスケット
容量(L)
29
有効内寸(mm)
上部/420×300×230、下部/363×242
キャスター
Φ50mmゴム製
アズワン品番
7-4573-04