Φ3.2 イルミナイト系被覆アーク溶接棒 IT-101LF アイペック 73667895

イルミナイト系被覆アーク溶接棒 IT-101LF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73667895 品番Φ3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

神鋼 B-10相当品。 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 。被覆系 イルミナイト系。
キスウェル製溶接棒を小分けにした上真空梱包。
真空梱包している為溶接棒が吸湿せず、アークが安定します。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接。 品番IT-303 電流範囲下向/80〜135、立向・上向/60〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73667895
2020-08-20
用途:
アーク溶接
その他業種

溶接中は柔らかい金属に付着しやすい感じで ごつい溶接ではない 感じです 電気の通らない溶接しにくいのも付いちゃいます 母剤 プレートが溶けにくいでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする