曜日別特売

3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はろ過精度・最高使用温度・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ろ過精度(μm)
50
注文コード
73668397
品番
NT09T500T0NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率
オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない
ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力
21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる

用途
工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤
エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤
食品分野/各種飲料、その他食品
各分野における用水処理
ろ過精度(μm)
50
トラスコ品番
776-0647
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン
長さ(mm)
249.5
外径(mm)
63.5
内径(mm)
27.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3LN1・6LN1・1HB1・1MN1-S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする