イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。 ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 解像度4K(30Hz)や、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 奥行き約16mm(コネクタのSR部分は含みません)の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。 色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。