イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73671133 品番KM-HD20-SS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
解像度4K(30Hz)や、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
奥行き約16mm(コネクタのSR部分は含みません)の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。
色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17.5×16.4×8(樹脂カバー部) 対応機種ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー/パソコン/ゲーム機(PlayStation(R)4/3など)/ビデオカメラ/AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)/テレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど(HDMI入力端子を持つ機器) 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.8 シールド3重シールド アズワン品番64-0901-52 対応解像度4K30Hz/Full HD(1080p)対応 HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET認証 イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
注意
※PlayStation(R)4での4K/HDR表示には対応していません。4K/HDRを使用される場合にはPremiumHDMIケーブルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73671133 KM-HD20-SS20 76057082 KM-HD20-20H ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:537

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする