MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194 MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194 MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194 MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194 MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194 MA-WBL41BK ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 73671194

ワイヤレスブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671194 品番MA-WBL41BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる極小レシーバー(15×19mm)です。実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
(電波干渉のない場合に限ります。)
800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの紛失も防ぐことができます。
別途サンワサプライ製USBホスト変換ケーブルAD-USB18を使用するとUSBホスト機能に対応したスマートフォンに接続することができます。

ブラック 付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書 質量(g)マウス/60(電池含まず)、レシーバー/2 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/57×99×37、レシーバー/14.5×19×6.5 分解能800・1200・1600カウント/インチ 連続使用時間(時間)約110、使用可能時間/約2ヶ月間 ボタン数2、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間約4166時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(34チャンネル×65536ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73671194
2022-01-21
用途:
軽い
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

やっぱりきちんと名の通ったところの品が良いですね。
以前OEM品を買ったら全然使い物にならず

これは使いやすい

対象商品:
73671203
2019-05-07
用途:
PC操作
製造業

問題なく使用しています。少し大きい気もしましたが使い慣れていくときになりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする