TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255

TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255
TR-AD4W 海外電源変換アダプタ サンワサプライ 73671255

海外電源変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73671255品番TR-AD4W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。
付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。
新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。
渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。
持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。

ホワイト付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBアズワン品番64-0900-84RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※海外では、国によってコンセントタイプが統一されていない国が多く、一部特殊な構造のコンセントでは使用できない場合がありますのでご了承ください。
※本製品では電圧を変換することはできません。電圧が異なる場合は変圧器と併用してお使いください。
※本製品は日本国内では使用できません。

商品説明動画

海外電源変換アダプタ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする