Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 クリア電球タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73671718
品番
LDA5LCW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球タイプ
定格消費電力(W)
6.4
定格電圧(V)
100
光色
電球色相当
適合
密閉型器具対応
長さ(mm)
117
全長(mm)
117
質量(g)
80
外径(Φmm)
60
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
ランプ効率(Lm/W)
75.7lm/W
対応
密閉型器具・屋外器具
周波数
50/60Hz共用
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.11
光源色
電球色相当
明るさ
電球40W形相当
演色指数(Ra)
90