LED電球 E26 クリア電球タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671727 品番LDA8LCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 電球の種類LED 電球形状ボールタイプ 定格消費電力(W)10 定格ランプ電力(W)60 電圧(V)100 定格電圧(V)100 電球色 種別LED 一般電球クリアタイプ10W 長さ(mm)123 質量(g)100 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.16 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.137 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73671727 LDA8LCW 58775861 LDA8LC6 LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする