LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671858 品番LDA4LGE17K40ESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。40形相当

口金E17 光色電球色相当 色温度(K)2700 明るさ小形電球40形相当 長さ(mm)67 質量(g)34 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)104.8 配光角度(°)約180 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする