CN22-04301 DCモーター キヤノンプレシジョン 73675087

CN22-04301 DCモーター キヤノンプレシジョン 73675087 CN22-04301 DCモーター キヤノンプレシジョン 73675087

DCモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73675087 品番CN22-04301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
公差±0.3 種類汎用モーター 電源直流 定格電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800 抵抗(Ω)(端子間)9.3 定格回転数(min-1[r.p.m])7500 使用電圧範囲(V)10.8〜12 定格電流(mA)360 起動トルク(mN・m[gfcm])14.71[150] 定格トルク(mN・m[gfcm])3.43[35] 時定数(ms)(機械的)30 起動電流(mA)1290 無負荷電流(mA)60 縮尺フリー インダクタンス(mH/相)2.7 ロータイナーシャ(g・m2)4.3 トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])11.8[120]
注意
※大量破壊兵器(核兵器、生物兵器、ミサイル)その他の兵器の開発、製造に使用せず、民生用途に限る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする