旭計器工業
密閉形圧力計 D形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
0~2.5
0~0.1
0~0.2
0~0.3
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3.5
0~5
0~7
0~10
0~16
0~25
0~50
0~70
0~100
0~0.05
0~35
寸法(Φmm)
(面形)75
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
(面形)200
接続
U3/8
U1/4
U3/8
U.S1/2
S1/2
ねじの種類
G
G
R
全272種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73691197
品番
315-D340X2.5MPA
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
寸法(Φmm)
(面形)75
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
0~2.5
ねじの種類
G
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U3/8
最小目盛(MPa)
0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。