旭計器工業
密閉形真空計 B形 耐蝕用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法(Φmm)
(面形)100
(面形)75
(面形)100
(面形)150
(面形)200
ねじの種類
G
G
R
接続
U1/2
T3/8
U3/8
U1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73697138
品番
315-B451X-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
丸縁形(B型)
寸法(Φmm)
(面形)100
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ねじの種類
G
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U1/2
最小目盛(MPa)
-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。