旭計器工業
密閉形連成計 A形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.1
寸法(Φmm)
(面形)75
材質(ケース)
金属ネジ蓋
注文コード
73697953
品番
315-A340X0.1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・寸法・材質
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
種類
密閉形連成計
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)75
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
T3/8
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。