曜日別特売
315-A340X0.6/-0.1MPA 密閉形連成計 A形 旭計器工業 73697996

密閉形連成計 A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個圧力範囲(MPa)-0.1~0.6寸法(Φmm)(面形)75材質(ケース)金属ネジ蓋注文コード73697996品番315-A340X0.6/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,769
販売価格(税別)
9,790

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計ねじの種類G精度1.6寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0.6
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする