曜日別特売
315-A341X0.6/-0.1MPA 密閉形連成計 A形 旭計器工業 73698154

密閉形連成計 A形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個圧力範囲(MPa)-0.1~0.6寸法(Φmm)(面形)75接続T3/8注文コード73698154品番315-A341X0.6/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75精度1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0.6ねじの種類G種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8最小目盛(MPa)-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする