サンポール
サンポールの 道路用品
サンポールの ガイドポスト
ガードコーン RBK3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73704672
品番
RBK3-65(G)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
グリーン
寸法(mm)
Φ80、台座径Φ200×H650
質量(kg)
約2.04
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様
3本脚
材質
ウレタン
形状
可動式
タイプ
ガードコーン可動式
接着剤
目安量360g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません