サンポール
サンポールの 道路用品
サンポールの ガイドポスト
ガードコーン RBSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73705817
品番
RBSS-80(G)
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
グリーン
寸法(mm)
Φ80、台座径Φ130×H800
質量(kg)
約1.18
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様
小径台座
材質
ウレタン
形状
接着式
タイプ
ガードコーン接着式
接着剤
目安量200g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません