ポータブルパワーソース PS-16000RP

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73711383 品番PS-16000RP(12V車用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。

定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)16000(3.2V) 用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDUケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)0〜45 電流(A)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42 最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命2000回 使用環境温度(℃)-10〜45 保存温湿度範囲-10〜45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15/1A 保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
注意
※本製品を安全にご使用いただくために、必ず「取扱説明書」を御覧のうえ、正しくご使用ください。
※本製品を充電する際は、指定の充電器をご使用のうえ、充電条件を守ってご使用ください。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
※本製品を濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
旅のお供から、万が一のバッテリー上がりまで
サービス業

山奥に行く場面が多々あるので、バッテリー上がり対策で念のために購入した。
今のところジャンプスタートで使う機会はないが、電車旅した時にモバイル用のバッテリー充電などに大変重宝しました。HITACHI製ということで安心感もあり買って正解でした。

対象商品:
73711383
2024-04-27
用途:
自動車整備作業
有限会社コスゲ自動車 様

バッテリー上がりの車両2000ccでしたが始動性は十分です。
機会があればジーゼルエンジンも試してみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73711383
2022-10-07
用途:
バッテリー交換のバックアップなど
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使っていたものに比べるとサイズは数十分の一、使い方もさほど難しくはないので満足はしています。
注意点としては別売りのパーツなど
気を付けた方がいいと思います。

対象商品:
73711383
2022-01-13
用途:
バイクの整備
株式会社楓 様 (建設業・工事業)

サイズ的に使い勝手がよく、大変満足です!
緊急時の備えにさいてきでした。

対象商品:
73711383
2021-07-17
用途:
自動車バッテリー上がり時
製造業

バッテリーの安全性と寿命、そして何より信頼できるメーカー製であったので購入しました。
バッテリーの診断機能が私には少し難しいのですが使い勝手は良く、あっけなく再始動できました。
普段はスマホの充電に使うので結構お世話になってます。

対象商品:
73711383
2020-07-14
用途:
車の緊急電源として使用します
製造業

7/10に発注、7/14に到着しました。
いざという時の為の緊急バッテリーとして購入しました。
この手の製品は重いのが欠点だったので、軽量・コンパクトな機種を探していました。
箱をみると意外に大きい印象でしたが、本体はカタログ通りの大きさで、重量はリチウムイオンバッテリーで930g、付属品を含めても1500gでした。
到着時の充電量は80%だったので、充電して100%にしました。
今後どれくらいの頻度で充電が必要か経過観察です。
価格は新品のバッテリー並です。
まだ使用していませんが、いざという時の為に車に常備しておきます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする