TC1414GL01 スライド式USBメモリー C141 Team(チーム) 73715872

スライド式USBメモリー C141

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メモリー容量4GB 注文コード73715872 品番TC1414GL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量5種類から選べます 他の種類を見る

スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。

対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降 インターフェイスUSB2.0 質量(g)約6 キャップタイプスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20 対応プラグアンドプレイ メモリー容量4GB 保証期間1年 アズワン品番65-0409-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする