Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の USBメモリ
Team(チーム)の USB-Aメモリ
スライド式USBメモリー C141
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73715897
品番
TC14116GL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
対応OS
WindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
インターフェイス
USB2.0
質量(g)
約6
キャップタイプ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×8.4×20
対応
プラグアンドプレイ
メモリー容量
16GB
保証期間
1年