microSDHCカード class10

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73716028 品番 TG008G0MC28A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。

転送速度(MB/sec)読込:10〜13、書込:4〜5 寸法(mm)15.0×11.0×1.0 質量(g)約1 種類microSDHCカード メモリー容量8GB 保証期間10年 保存温度範囲(℃)-40〜85 動作電圧2.7〜3.6V アズワン品番65-0414-28 動作温度範囲(℃)0〜70 書込速度(MB/s)5 SDスピードクラスCLASS10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする