Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の マイクロSDカード
Team(チーム)の マイクロSDHC
microSDHCカード class10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73716046
品番
TG032G0MC28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)
読込:10〜13、書込:4〜5
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
質量(g)
約1
種類
microSDHCカード
メモリー容量
32GB
保証期間
10年
保存温度範囲(℃)
-40〜85
動作電圧
2.7〜3.6V
アズワン品番
65-0414-30
動作温度範囲(℃)
0〜70
書込速度(MB/s)
5
SDスピードクラス
CLASS10