Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の マイクロSDカード
Team(チーム)の マイクロSDHC
microSDHCカード UHS-I class10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73716055
品番
TUSDH16GUHS03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)
読込:80、書込:15
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
質量(g)
約1
種類
microSDHCカード
メモリー容量
16GB
保証期間
10年
保存温度範囲(℃)
-40〜85
動作電圧
2.7〜3.6V
動作温度範囲(℃)
0〜70
書込速度(MB/s)
15
SDスピードクラス
CLASS10