ビデオカメラ用雲台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73722224 品番FHD-43M
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,980

ハンディタイプなどの小型ビデオカメラに適したオイルフリュード雲台です。
パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。
大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。

積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)285 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-32 寸法(mm)カメラ台(パッド面):43×27 高さ(mm)75 三脚取付ねじUNC1/4
注意
※油圧式ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする